間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
千代田通商

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

 
注文コード
02122915
品番
F12R-04SC-O
内容量
1個
参考基準価格
¥1,700
通常価格単価(税別)
¥1,361¥1,293
特価

 

●特長: 
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクター5採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。  

●材質(本体): 
プラスティック  
●質量(g): 
96  
●流体: 
圧縮空気  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜+60  
●最高使用圧力(圧縮空気)(MPa): 
0.05〜0.7  
●寸法L(mm): 
23  
●制御方向: 
メーターアウト  
●寸法A(mm): 
29.3  
●寸法E(mm): 
31  
●寸法B2(mm): 
65.5  
●寸法B1(mm): 
56.5  
●適合チューブ: 
タッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ  
●寸法C(Φmm): 
20  
●材質(ねじ部、ニードル部): 
金属  
●二面幅H(mm): 
21  
●適合チューブ外径D(Φmm): 
12  
●ねじ寸法T: 
R1/2  
●色(本体): 
黒  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

ノーブランド

商品点数:55

¥600

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:72

¥198〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34