千代田通商

※代表画像です
- ●特長:
- 用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
- ●適合:
- (チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
- ●材質(本体):
- ポリアセタール
- ●流体:
- 圧縮空気
- ●適合チューブ外径(Φmm):
- 6
- ●最高使用圧力(圧縮空気)(MPa):
- 1
- ●使用温度範囲:
- エア-5〜60℃(23〜140°F)
- ●材質(シール)(Rねじ部):
- ニトリルゴム
- ●使用真空圧力:
- 10Torr(-100kPa)