工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
コイルホース
>
コイルチューブ(室本鉄工)
室本鉄工
ナイル カールホース
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02126187
品番
G1500
内容量
1個
参考基準価格
¥23,000
単価(税別)
¥14,560
数量:
●特長:
・ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。
・柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れていす。
カール外径: φ39mm
カール部: 1500mm
ストレート部: 140/140mm
ニップル寸法: PF1/4”(メスネジ)
●摘要:
ジャンボカールホース
●最小寸法(mm):
1780
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ナイル カールホース
室本鉄工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF