間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
室本鉄工

ナイル カールホース

 
注文コード
02126205
品番
G750
内容量
1本
参考基準価格
¥12,000
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥6,600

 

●特長: 
・ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。
・柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れていす。
カール外径: φ39mm
カール部: 750mm
ストレート部: 140/140mm
ニップル寸法: PF1/4”(メスネジ)  

●色: 
グリーン  
●摘要: 
ジャンボカールホース  
●質量(g): 
390  
●寸法A(mm): 
750  
●伸縮範囲(mm): 
約2500  
●破壊圧力(MPa): 
2.6  
●使用空気圧力(MPa): 
0.7まで  
●ホース径(Φmm): 
6.5×10(内径×外径)  
●耐熱性: 
70°  
●ホース継手: 
G1/4メスネジ  
●耐薬品性: 
塩酸・リン酸・硫酸・硝酸・苛性ソーダ・メチルクロライド・塩素・ベンツアルデヒト以外の薬品にはほとんど耐え得る最良の材質を使用しています(30日漬)  
●柔軟性: 
伸縮自在、軽量(ゴムホースの1/3)、グリップ操作が楽  
●耐寒性: 
-10°の状態においても柔軟性を損ないません  
●カール外径(Φmm): 
39  
●カール部(mm): 
720  
●ストレート部(mm): 
140  
●RED BOOKVol3ページ: 
830  
●RED BOOKVol4ページ: 
1033  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34