間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
室本鉄工

ナイル カールホース

※代表画像です
注文コード
02126223
品番
SE30
内容量
1個
参考基準価格
¥5,000
通常価格単価(税別)
¥2,993¥2,843
特価

 

●特長: 
・ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。
・柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れていす。
カール外径: φ28mm
カール部: 300mm
ストレート部: 100/100mm
ニップル寸法: PF1/4”(メスネジ)  

●摘要: 
ニューカールホース  
●最小寸法(mm): 
500  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34