間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
室本鉄工

ナイル カールホース

※代表画像です
注文コード
02126257
メーカー品番
SE60
内容量
1個
参考基準価格
¥7,880
通常価格単価(税別)
¥5,436¥5,164
特価

 

●特長: 
・ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。
・柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れていす。
カール外径: φ28mm
カール部: 600mm
ストレート部: 100/230mm
ニップル寸法: PF1/4”(メスネジ)  

●摘要: 
ニューカールホース  
●最小寸法(mm): 
930  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧