アソー

エースボール ストレート型 ホースジョイント型

※代表画像です
 
注文コード
02127867
品番
BY-2414
内容量
1個
参考基準価格
¥2,100
通常価格単価(税別)
¥1,365¥1,297
特価

 

●特長: 
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。  

●用途: 
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に  

●型: 
ストレート  
●使用温度範囲(℃): 
+80℃〜−10℃  
●最高使用圧力(kgf/cm2 ): 
10  
●使用流体: 
水、油、空気  
●内径R(Φmm): 
8  
●A(P.T)×B(外径Φ): 
1/2×14.0  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥87〜

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34