日平機器

※代表画像です
- ●特長:
- ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)
ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
- ●付属品:
- 一次側ホース・ジョイント
- ●仕様:
- 自動ストッパー
- ●種別:
- 取付けタイプ
- ●材質:
- スチール
- ●質量(kg):
- 8.2
- ●寸法A(mm):
- 428
- ●寸法B(mm):
- 370
- ●寸法C(mm):
- 135
- ●取付金具(二次側):
- PT3/8
- ●取付金具(一次側):
- PF3/8
- ●常用圧力(MPa):
- 0.6〜1.5
- ●材質(ホース):
- ソフト&耐熱・ブレード
- ●ホース寸法(全長)(m):
- 13
- ●ホース寸法(内径×外径)(mm):
- 10.0×14.0