間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日平機器

ハンディエアリール(自動ストッパー付)

※代表画像です
注文コード
02128847
品番
HAP-210TN
内容量
1個
参考基準価格
¥39,000
単価(税別)
¥22,747

 

●特長: 
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)
一次側ジョイント・ホース付  

●付属品: 
一次側ホースセット  
●仕様: 
自動ストッパー  
●種別: 
取付けタイプ  
●材質: 
プラスチック  
●質量(kg): 
3.1  
●寸法A(mm): 
330  
●寸法B(mm): 
300  
●寸法C(mm): 
115  
●取付金具(二次側): 
PT1/4  
●取付金具(一次側): 
PF1/4  
●常用圧力(MPa): 
0.6〜1.5  
●材質(ホース): 
ソフト&耐熱・ブレード  
●ホース寸法(全長)(m): 
10  
●ホース寸法(内径×外径)(mm): 
6.4×10.0  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34