工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ホース
>
エアーホースリール
>
エアーリール(日平機器)
日平機器
ハンディエアリール(自動ストッパー付)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02128865
メーカー品番
HAP-310N
内容量
1個
参考基準価格
¥46,000
単価(税別)
¥27,133
数量:
●特長:
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)
一次側ジョイント・ホース付
●付属品:
一次側ジョイント・ホース
●仕様:
自動ストッパー
●種別:
取付けタイプ
●材質:
プラスチック
●質量(kg):
3.4
●寸法A(mm):
330
●寸法B(mm):
300
●寸法C(mm):
115
●取付金具(二次側):
PT3/8
●取付金具(一次側):
PF3/8
●常用圧力(MPa):
0.6〜1.5
●材質(ホース):
ウレタン・ブレード
●ホース寸法(全長)(m):
10
●ホース寸法(内径×外径)(mm):
8.0×12.0
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンディエアリール(自動ストッパー付)
日平機器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)