曜日別特売
ER-3A トルクリール(ラチェット機構内蔵) 遠藤工業 02132575

ER-3A トルクリール(ラチェット機構内蔵) 遠藤工業 02132575
ER-3A トルクリール(ラチェット機構内蔵) 遠藤工業 02132575

トルクリール(ラチェット機構内蔵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02132575
品番
ER-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400

ラチェット機構を採用しています。
ペンダントスイッチや、各種機器を任意の位置に停止可能です。
円筒型ドラム採用により斜めに引き出してもワイヤの食い込みがありません。
・ストロークが長い。
・ラチェット機構採用。ペンダントスイッチや、各種機器を任意の位置に停止可能。
・円筒型ドラム採用により斜めに引出してもワイヤーの食い込みはありません。
最大張力: 1.8kgf
最大巻取長さ: 3.0m
注) ラチェット機構が不要の場合は発注時御指示下さい。

用途
ペンダントスイッチの上下用
容量(kg)
1.8
ストローク(m)
3
トラスコ品番
107-4547
質量(kg)
1.4
ワイヤーロープ直径(Φmm)
2.38
最大張力(N)
18 (初張力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする