昭和電機

※代表画像です
- ●特長:
- 産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
- ●用途:
- 印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
- ●仕様:
- 吐出金網無し・吸込ダンパ付
- ●型式:
- 全閉外扇
- ●質量(kg):
- 21
- ●出力(kW):
- 1.0
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●内径(Φmm):
- ケーシング吐出:125
- ●電流(A):
- 200V/50Hz:4.5
200V/60Hz:4.5
220V/60Hz:4.2
- ●回転数(min-1[r.p.m]):
- 50Hz:2850/60Hz:3450
- ●軸受呼び番号:
- 羽根車側:6205UU
反羽根車側:6203UU
- ●外径(Φmm):
- 吐出相フランジ:123
吸込相フランジ:148
- ●接続方式:
- 端子台
- ●最大静圧(kPa):
- 50Hz:1.70/60Hz:2.50
- ●電源電圧(V):
- 50Hz:200
60Hz:200/220
- ●回転方向:
- 右
- ●最大風量(m3/min):
- 50Hz:24/60Hz:28
- ●相数:
- 三相
- ●使用周囲温度(℃):
- -10〜40
- ●構造(羽根車):
- ターボファン
- ●材質(ケーシング):
- ADC12
- ●材質(羽根車):
- SPCC
- ●吸気温度(℃):
- 60(max)
- ●吐出口可変方向:
- 3、2、1