印刷プレビュー
昭和電機

電動送風機 Eシリーズ(シロッコファン)

EM-100T7 電動送風機 Eシリーズ(シロッコファン) 昭和電機 02146094
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02146094
品番
EM-100T7
内容量
1個
参考基準価格
¥74,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 質量(kg):16 周波数(Hz):50/60 出力(W):750
出力(W)
750
風量(m3/min)50Hz/60Hz
16/16(19)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.3/1.8

?????

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
電動送風機 Eシリーズ(シロッコファン)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。