間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
栗田工業

フィルターハウジング(ろ過器)

注文コード
02148291
メーカー品番
K-1A-S
内容量
1個
参考基準価格
¥27,200
通常価格単価(税別)
¥21,760¥20,672
特価

 

●特長: 
フィルターハウジングは、簡便なろ過器で各種のろ過に使用できます。  

●材質: 
シリンダ:アクリル樹脂  
●質量(kg): 
1.3  
●全幅(mm): 
約150  
●全高(mm): 
315  
●最高使用圧力(MPa): 
0.49  
●接続口径(inch): 
3/4  
●使用温度(℃): 
52以下  
●材質(Oリング): 
NBR  
●材質(ヘッド): 
強化ポリプロピレン  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧