八光商事

※代表画像です
- ●特長:
- センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。
取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
- ●仕様:
- 水用
- ●注意:
- ※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を100℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコンゴム絶縁電線など)をご使用ください。
- ●容量(kW):
- 2
- ●質量(kg):
- 1.7
- ●電圧(V):
- 三相200
- ●寸法A(mm):
- 140
- ●寸法D(mm):
- 73
- ●寸法E(mm):
- 71
- ●材質(パッキング):
- ノンアスベスト(t1.5)
- ●寸法B(mm):
- 25
- ●寸法C(mm):
- 25
- ●ヒーター:
- φ10×3本
- ●プラグ:
- FC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ
- ●キャップ:
- SPCC(塗装)
- ●保護管:
- C1220T(銅管)ニッケルメッキ
- ●管用平行ねじ呼び径:
- G2
- ●保護管(内径φ×有効長)(mm):
- 10.2×95
- ●温調器タイプ:
- A3
- ●材質(ヒーターシース):
- C1220T(銅管)ニッケルメッキ