富士電機

※代表画像です
- ●特長:
- 各種工作機械の切削液の循環用として使用。
VKP形(浸漬式)液体に沈めて使用するタイプです。
- ●注意:
- ※研削盤などの使用には耐えることができません。
- ●質量(kg):
- 15
- ●出力(W):
- 250
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●電流(A):
- 1.2[50Hz]/1.5[60Hz]
- ●規格:
- 60034-1
- ●電圧(V):
- 200[50Hz]/200-220[60Hz]
- ●揚程(m):
- 4
- ●吐出量(L/min):
- 110[50Hz]/160[60Hz]
- ●保護等級:
- IP54
- ●使用粘度限界(mm2/s):
- 300[50Hz]/150[60Hz]
- ●標準配管径:
- 3/4PS