工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
セルプラポンプ
>
テクポンシリーズ(60Hz)
寺田ポンプ製作所
セルプラテクポン(60Hz 周期速度 3600min-1)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02151913
品番
CMP2-60.4TR
内容量
1個
参考基準価格
¥121,700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
通常価格
単価(税別)
¥95,200
¥90,440
●特長:
「High Tech Pump」雨に強く広範囲に実力発揮。接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。単相電動機は焼損防止のプロテクター付(0.2kW〜0 .4kWは手動復帰式)
●用途:
簡易水道、高所送水、建築設備、冷暖房用、小水量高揚程用
●付属品:
単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)2組、ストレーナー
●質量(kg):
14.6
●出力(kW):
0.4
●周波数(Hz):
60
●同期速度(min
-1
):
3600
●口径(Φmm):
32
●接続:
フランジ接続
●電動機:
全閉外扇屋外形
●取扱液:
清水
●液温範囲(℃):
0〜40(凍結のないこと)
●吐出量(m
3
/min)/全揚程(m):
0.045/19
0.060/17
0.080/14
●構造(羽根車):
クローズ
●構造(軸封):
メカニカルシール
●材質(ケーシング):
ガラス繊維強化樹脂
●材質(羽根車):
ガラス繊維強化樹脂
●材質(主軸):
SUS420J1またはJ2
●電源(電動機)(V):
三相200
●電動機の極数:
2
●構造(軸受):
密封玉軸受
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
セルプラテクポン(60Hz 周期速度 3600min-1)
寺田ポンプ製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF