寺田ポンプ製作所

※代表画像です
- ●特長:
- 呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
- ●用途:
- 建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
- ●付属品:
- 電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
- ●質量(kg):
- 21.4
- ●出力(kW):
- 0.4
- ●周波数(Hz):
- 50
- ●寸法L(mm):
- 285
- ●フランジ:
- 小判形
- ●同期速度(min-1):
- 3000
- ●寸法L1(mm):
- 260
- ●寸法a(mm):
- 98
- ●寸法A(mm):
- 74
- ●口径(Φmm):
- 32
- ●寸法F(mm):
- 162
- ●寸法D(mm):
- 245
- ●寸法B(mm):
- 291
- ●寸法C(mm):
- 365
- ●寸法W(mm):
- 178
- ●寸法b(mm):
- 65
- ●寸法Y(mm):
- 230
- ●寸法M(mm):
- 202
- ●寸法O(mm):
- 1
- ●寸法J(mm):
- 240
- ●寸法G(mm):
- 121
- ●寸法K(mm):
- 140
- ●寸法Q(mm):
- 131.2
- ●寸法U(mm):
- 24
- ●電動機:
- 防滴保護形
- ●寸法c(mm):
- 73
- ●寸法W1(mm):
- 95
- ●寸法W2(mm):
- 89
- ●取扱液:
- 清水
- ●液温範囲(℃):
- 0〜40
- ●吐出量(m3/min)/全揚程(m):
- 0.035/19
0.055/18
0.08/15
- ●構造(羽根車):
- クローズ
- ●構造(軸封):
- メカニカルシール
- ●材質(ケーシング):
- FC200
- ●材質(羽根車):
- SUS403
- ●材質(主軸):
- SUS403
- ●電源(電動機)(V):
- 単相:100
- ●電動機の極数:
- 2
- ●寸法Rc:
- 1 1/4
- ●寸法n-d(mm):
- 4-12
- ●寸法n-h(mm):
- 2-10
- ●構造(軸受):
- 玉軸受