間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トネ TONE (前田金属工業)

インパクト用ソケット

※代表画像です
 
注文コード
02178933
品番
4A-19
内容量
1個
参考基準価格
¥1,195
単価(税別)
¥797

 

●用途: 
インパクトレンチ用  

●種別: 
ソケット  
●質量(g): 
130  
●寸法L(mm): 
40  
●寸法d(mm): 
16  
●寸法L1(mm): 
14  
●差込角(mm[inch]): 
12.7 [1/2]  
●寸法D1(mm): 
29  
●寸法D2(mm): 
29  
●二面幅S(mm): 
19  
●総合カタログVol13ページ: 
87  
●RED BOOKVol4ページ: 
464  

その他関連商品

07655803
インパクト用 Oリング

トネ TONE (前田金属工業)

RINGP24RS

1個

¥1,080

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45度両口めがねレンチ

スーパーツール

商品点数:37

¥900〜

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

ソケット(12角)

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:28

¥489〜

スパッタ防止 PCプレート(透明)

MonotaRO

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34