スーパーツール

両口ラチェットレンチ(爪式)

※代表画像です
 
注文コード
02182512
品番
RN2126
内容量
1丁
参考基準価格
¥4,230
通常価格単価(税別)
¥3,230¥3,069
特価

 

●特長: 
カチオン電着塗装。
寸法19mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
商品の防錆効果が従来より10 倍向上し、より使用寿命が伸びました。
爪式は切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。  

●仕様: 
安全ロープ取付け穴つき  
●寸法(mm): 
21×26  
●質量(g): 
680  
●寸法t(mm): 
20  
●全長L(mm): 
355  
●寸法D(mm): 
49  
●ソケット種別: 
両口ソケット  
●寸法l(mm): 
100  
●寸法d1(mm): 
19  
●寸法d2(mm): 
35  
●寸法d3(mm): 
28  
●寸法l1(mm): 
18  
●寸法l2(mm): 
18  
●RED BOOKVol4ページ: 
463  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥500

モンキレンチ(強力型)

ロブテックス

商品点数:8

¥1,456〜

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

両口ラチェットレンチ(爪式)

ノーブランド

商品点数:4

¥1,840〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34