間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

倍カプーラセット

注文コード
02183964
品番
GX1000S
内容量
1個
参考基準価格
¥40,530
通常価格単価(税別)
¥33,558¥31,880
特価

 

●特長: 
・従来のギヤープーラと比べて約1 /5 の小さな力でラクラク操作できます。
引抜き長さ: 最大45mm(1回)
爪の届く長さ: 最大100mm
被引抜き物: 外径100〜225mm
GX1000LS、GX1200Sもあります。
仕様荷重: 10ton
操作トルク: 5kgf・m  

●質量(kg): 
4.5(プーラ本体)、7.5(セット)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34