間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ロブテックス

エアーリベッター

※代表画像です
注文コード
02185811
品番
AR011H
内容量
1個
参考基準価格
¥127,000
通常価格単価(税別)
¥74,290¥70,576
特価

 

●特長: 
AR011 シリーズは耐久性に優れたロングセラーです。  

●全長(mm): 
257  
●質量(kg): 
2.1  
●高さ(mm): 
312  
●タイプ: 
スタンダードタイプ  
●リベット径使用範囲(Φ2.4mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ3.2mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ4.8mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ4.0mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ6.4mm): 
△(NSS、NSTについては不可)  
●使用ジョー: 
中、大  
●必要空気圧MPa(kgf/cm2): 
0.49〜0.59(5〜6)  
●1本あたりの空気使用量(L/rivet): 
2.9  
●RED BOOKVol4ページ: 
571  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34