ロブテックス

※代表画像です
- ●特長:
- AR011 シリーズは耐久性に優れたロングセラーです。
- ●全長(mm):
- 257
- ●質量(kg):
- 2.1
- ●高さ(mm):
- 312
- ●タイプ:
- ショックレスタイプ
- ●リベット径使用範囲(Φ2.4mm):
- ○
- ●リベット径使用範囲(Φ3.2mm):
- ○
- ●リベット径使用範囲(Φ4.8mm):
- ○
- ●リベット径使用範囲(Φ4.0mm):
- ○
- ●リベット径使用範囲(Φ6.4mm):
- ○
- ●使用ジョー:
- 中、大
- ●必要空気圧MPa(kgf/cm2):
- 0.49〜0.59(5〜6)
- ●1本あたりの空気使用量(L/rivet):
- 2.9
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 571