ロブテックス

※代表画像です
- ●特長:
- 空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
- ●全長(mm):
- 405
- ●質量(kg):
- 1.7
- ●タイプ:
- 吸引排出装置付
- ●空気使用量(L/min):
- 100
- ●リベット径使用範囲(Φ2.4mm):
- ○
- ●リベット径使用範囲(Φ3.2mm):
- ○
- ●リベット径使用範囲(Φ4.8mm):
- △(NSS、NSTについては不可)
- ●リベット径使用範囲(Φ4.0mm):
- ○
- ●リベット径使用範囲(Φ6.4mm):
- ×
- ●使用ジョー:
- 中
- ●必要空気圧MPa(kgf/cm2):
- 0.49〜0.59(5〜6)