間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ロブテックス

エアーリベッター

※代表画像です
注文コード
02185951
品番
ARV015S
内容量
1個
参考基準価格
¥101,200
通常価格単価(税別)
¥59,640¥56,658
特価

 

●特長: 
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。  

●全長(mm): 
375  
●質量(kg): 
1.4  
●タイプ: 
吸引排出装置付  
●空気使用量(L/min): 
60  
●リベット径使用範囲(Φ2.4mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ3.2mm): 
△(NSS、NSTについては不可)  
●リベット径使用範囲(Φ4.8mm): 
×  
●リベット径使用範囲(Φ4.0mm): 
×  
●リベット径使用範囲(Φ6.4mm): 
×  
●使用ジョー: 
小  
●必要空気圧MPa(kgf/cm2): 
0.49〜0.59(5〜6)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34