間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ロブテックス

ブラインドリベット(オールアルミ)

注文コード
02186222
品番
NA612
内容量
1箱(500個入)
参考基準価格
¥16,600
通常価格単価(税別)
¥11,952¥11,354
特価

 

●特長: 
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。  

●材質: 
オールアルミニウム  
●摘要: 
紙箱入  
●リベット種別: 
NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト  
●リベット径(Φmm): 
4.8  
●適正かしめ板厚MAX(mm): 
19.1  
●適正かしめ板厚MIN(mm): 
15.9  
●下穴径(Φmm): 
4.9〜5.0  
●リベット長さ(mm): 
23.3  
●ツバ径(Φmm): 
9.6  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34