ロブテックス

※代表画像です
- ●特長:
- ・ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
- ●材質:
- フランジ:ステンレス
シャフト:スチール
- ●摘要:
- 紙箱入
- ●リベット種別:
- NSSステンレスフランジスチールシャフト
- ●リベット径(Φmm):
- 3.2
- ●適正かしめ板厚MAX(mm):
- 1.6
- ●適正かしめ板厚MIN(mm):
- 1.0
- ●下穴径(Φmm):
- 3.3〜3.4
- ●リベット長さ(mm):
- 4.4
- ●ツバ径(Φmm):
- 6.4