間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベッセル

クッショングリップドライバー

※代表画像です
注文コード
02197763
品番
600-6-100
内容量
1本
参考基準価格
¥740
通常価格単価(税別)
¥503¥478
特価

 

●特長: 
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はマグネット入り。
電工用をはじめ、整備用・一般用としてあらゆる使用に役立つ万能タイプです。  

●軸径(mm): 
6.4  
●全長(mm): 
215  
●先端サイズ: 
6  
●軸長(mm): 
100  
●刃形: 
-  
●グリップ径(Φmm): 
32  
●先端サイズ(mm): 
6  
●RED BOOKVol4ページ: 
440  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

精密ドライバー (6本組)

ベッセル

商品点数:2

¥984

コンベックス

ASSIST

商品点数:6

¥249〜

スパナ (ミリサイズ)

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:17

¥444〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34