間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベッセル

クッション貫通ドライバー

※代表画像です
注文コード
02197824
品番
630-1-100
内容量
1本
参考基準価格
¥750
通常価格単価(税別)
¥509¥484
特価

 

●特長: 
・酷使に強い貫通型のプラスチック柄ドライバーで星形のナット付。
・マグネット入り。
・軸は、クロームバナジューム鋼で全身焼入。
・刃先はメッキ層の影響をうけないブラックポイント加工で高精度。  

●軸径(mm): 
5.5  
●全長(mm): 
210  
●先端サイズ: 
1  
●軸長(mm): 
100  
●刃形: 
+  
●グリップ径(Φmm): 
29  
●軸径(Φmm): 
5.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
441  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セーフティ

トヨックス(TOYOX)

商品点数:8

¥142〜

直尺シルバー

シンワ測定

商品点数:6

¥215〜

ワイヤーストリッパー

ベッセル

商品点数:2

¥1,618〜

ステンレス用パックドリル

ナチ(NACHI)

商品点数:10

¥630〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34