間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オルファ

鉄の爪45ミリ

  
注文コード
02201482
品番
18B
内容量
1本
参考基準価格
¥700
単価(税別)
¥570

 

●特長: 
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。
はがす、削るなどに。  

●付属品: 
替刃2枚内蔵  
●全長(mm): 
160  
●刃幅(mm): 
45  
●適合替刃・カッター: 
鉄の爪45ミリ替刃(XB18)  
●RED BOOKVol4ページ: 
482  

その他関連商品

02201324
鉄の爪45ミリ替刃

オルファ

XB18

1パック(4枚入)

45mm/4枚入

¥204

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

万能L型

オルファ

商品点数:1

¥285

鉄の爪25ミリ

オルファ

商品点数:1

空砥ぎペーパー(1枚入)

三共理化学

商品点数:10

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34