間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーエッチ工業

OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)

※代表画像です
注文コード
02203774
品番
UKH-10G
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥35,730

 

●特長: 
・建築工事全般でよく使われています。  

●寸法: 
Φ105(4.5kg)  
●柄長さ(mm): 
900  
●頭部長(mm): 
202  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34