工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
ハンマー/ポンチ/刻印
>
樹脂ハンマー
オーエッチ工業
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02203792
品番
UKH-8G
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥25,106
数量:
●特長:
・建築工事全般でよく使われています。
●寸法:
Φ105(3.6kg)
●柄長さ(mm):
900
●頭部長(mm):
180
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF