間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベッセイ

一般用クランプ (G-Z型)

※代表画像です
注文コード
02205061
品番
G-30Z
内容量
1個
参考基準価格
¥9,510
単価(税別)
¥7,758

 


¥2,980
●特長: 
アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。  

●用途: 
木工・家具・板金・DIY用。  

●仕様: 
G30Zの開き150mmのときの締付圧5000N  
●全長(mm): 
390  
●質量(kg): 
1.9  
●最大開き(mm): 
300  
●フトコロ(mm): 
140  
●RED BOOKVol4ページ: 
505  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

Lクランプ(標準型)

MAXPOWER

商品点数:4

¥1,980〜

研磨布ディスク アランダム

MonotaRO

商品点数:10

¥198

スーパーカットRSC

日本レヂボン

商品点数:9

¥170〜

ディスクペーパーホイル

MonotaRO

商品点数:7

¥450

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34