工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
トグルクランプ/ハンドバイス
>
角田興業トグルクランプ
角田興業
カムクランプ
5日以内出荷とは
注文コード
02206041
品番
NO.130
内容量
1個
参考基準価格
¥7,600
単価(税別)
¥4,887
数量:
●特長:
ワンタッチで調整不要、±1.5mmバラ付の多い加工物でも押えボトルの調整なしでそのまま一定押圧力で押えます。
●全長(mm):
118
●質量(g):
680
●全高(mm):
220
●締圧力(kg):
250
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
カムクランプ
角田興業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF