間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
角田興業

カムクランプ

※代表画像です
 
注文コード
02206057
メーカー品番
NO.131
内容量
1個
参考基準価格
¥8,580
単価(税別)
¥5,517

 

●特長: 
ワンタッチで調整不要、±1.5mmバラ付の多い加工物でも押えボトルの調整なしでそのまま一定押圧力で押えます。  

●全長(mm): 
178  
●質量(g): 
1590  
●全高(mm): 
275  
●締圧力(kg): 
350  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧