工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
トグルクランプ/ハンドバイス
>
角田興業トグルクランプ
角田興業
下方圧え型トグルクランプ
5日以内出荷とは
注文コード
02206364
品番
X13
内容量
1個
参考基準価格
¥5,700
単価(税別)
¥3,665
数量:
●特長:
取付ベース立型クランプは多数使用の際、幅の狭いスペースで作業空間を大きく取る様に工夫されています。
●種別:
ハンドル立型
●全長(mm):
167
●質量(g):
1330
●全高(mm):
283
●締圧力(kg):
300
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
下方圧え型トグルクランプ
角田興業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF