間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
角田興業

下方圧え型トグルクランプ

注文コード
02206382
品番
X15
内容量
1個
参考基準価格
¥4,680
単価(税別)
¥3,009

 

●特長: 
取付ベース立型クランプは多数使用の際、幅の狭いスペースで作業空間を大きく取る様に工夫されています。  

●種別: 
ハンドル立型  
●全長(mm): 
153  
●質量(g): 
890  
●全高(mm): 
247  
●締圧力(kg): 
200  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34