間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
角田興業

B-T 下方圧え型トグルクランプ

注文コード
02206504
品番
38C大
内容量
1個
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥2,250

 

●特長: 
クランプの取付ベースが側面取付型  

●種別: 
ハンドル横型  
●全長(mm): 
248  
●質量(g): 
520  
●締圧力(kg): 
280  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スティキット フィニッシングロール トライエムアイト

住友スリーエム(3M)

商品点数:27

¥2,720〜

横押し型トグルクランプ

角田興業

商品点数:23

¥1,060〜

下方圧え型トグルクランプ

GOOD HAND

商品点数:2

¥977〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34