間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
角田興業

B-T 下方圧え型トグルクランプ

注文コード
02206592
品番
41C
内容量
1個
参考基準価格
¥4,960
通常価格単価(税別)
¥3,189¥3,030
特価

 

●全長(mm): 
307  
●質量(g): 
870  
●締圧力(kg): 
350  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

横押し型トグルクランプ

角田興業

商品点数:23

¥1,060〜

下方圧え型トグルクランプ

GOOD HAND

商品点数:6

¥767〜

2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

三菱マテリアル

商品点数:10

¥1,517〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34