間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
角田興業

横押し型トグルクランプ

注文コード
02206872
品番
SL150
内容量
1個
参考基準価格
¥2,100
単価(税別)
¥1,350

 

●種別: 
横押し型  
●ストローク(mm): 
28.6  
●質量(g): 
285  
●押圧力(Kg): 
135  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

B-T 下方圧え型トグルクランプ

角田興業

商品点数:19

¥1,080〜

下方圧え型トグルクランプ

GOOD HAND

商品点数:1

¥1,050

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34