間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
角田興業

引きクランプ

注文コード
02207073
メーカー品番
NO.FA30-2S
内容量
1個
参考基準価格
¥5,520
単価(税別)
¥3,746

 

●特長: 
スプリング力50kg、スプリングタワミ0〜14.5mm  

●種別: 
ステンレスタイプ
ファスナークランプ  

●全長(mm): 
320  
●質量(g): 
410  
●引力(kg): 
150  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧