工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
トグルクランプ/ハンドバイス
>
角田興業トグルクランプ
角田興業
エアークランプ
5日以内出荷とは
注文コード
02207125
品番
NO.101
内容量
1個
参考基準価格
¥39,400
単価(税別)
¥28,366
数量:
●その他:
他に油圧式スイングクランプも御座居ます。別作等も御気軽に御相談下さい。
●種別:
下方押え型
●全長(mm):
480
●質量(g):
4200
●最高締圧力(Kg):
360
●耐久力(Kg):
600
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
エアークランプ
角田興業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF