間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
角田興業

エアークランプ

注文コード
02207143
品番
NO.105
内容量
1個
参考基準価格
¥28,600
単価(税別)
¥18,140

 

●その他: 
他に油圧式スイングクランプも御座居ます。別作等も御気軽に御相談下さい。  
●種別: 
横押し型  
●全長(mm): 
406  
●質量(g): 
1380  
●最高締圧力(Kg): 
150  
●耐久力(Kg): 
280  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34