工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
IC関連製品
ホーザン
基板ホルダー
注文コード
02208376
品番
F-25
内容量
1個
参考基準価格
¥3,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
リワーク作業時の基板保管に便利
●仕様:
アース端子付
積み重ね可能
●材質:
PP(カーボン入)
●質量(g):
300
●ピッチ:
9.5
●溝数:
25
●溝幅(mm):
3.2
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
275×93×208
●溝深さ(mm):
底側:5
背側:8
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
基板ホルダー
ホーザン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF