間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ホーザン

基板ホルダー

  
注文コード
02208385
品番
F-26
内容量
1個
参考基準価格
¥5,600
単価(税別)
¥5,600

 

●特長: 
リワーク作業時の基板保管に便利  

●仕様: 
アース端子付
折りたたみ可能  

●材質: 
PP(カーボン入)  
●質量(g): 
1130  
●ピッチ: 
7.7  
●溝数: 
40  
●溝幅(mm): 
3.0  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
310×207×262
(折りたたみ時)310×81×207  

●溝深さ(mm): 
底側・背側共に:4.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34