間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ホーザン

ハンダコテ温度計(デジタル)

注文コード
02208981
品番
H-762
内容量
1個
参考基準価格
¥47,000
単価(税別)
¥47,000

 

●特長: 
明るく見やすい大型LED表示(文字高さ14.2mm)
新設計の専用回路により、高精度を実現。耐久性重視の一体型アルミダイキャストボディ採用。  

●適合: 
H-763 ◎
H-768 ○  

●質量(g): 
800  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●測定範囲(℃): 
0〜500℃  
●表示: 
最大1999 LED(赤色)  
●センサー: 
熱電対K(CA)クロメルアルメル  
●分解能: 
1℃  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
120×100×145  
●測定確度: 
±(1%rdg+1dgt)  
●室温補正: 
自動補正  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34