間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ホーザン

ソルキュー

 
注文コード
02208997
品番
H-959
内容量
1本
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,800

 

●特長: 
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり
セルフクリーニング機構採用。
出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取機。  

●全長(mm): 
205  
●質量(g): 
45  
●シリンダー容量(cc): 
10  

その他関連商品

02209006
交換部品 ノズル

ホーザン

H-959-1

1個

¥570

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハンドタップセット メートルねじ

MonotaRO

商品点数:7

¥980〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34