間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ホーザン

ソルダープルト

 
注文コード
02209094
品番
US-140
内容量
1本
参考基準価格
¥2,600
単価(税別)
¥2,600

 

●特長: 
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり
セルフクリーニング機構採用。
出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取機。  

●全長(mm): 
206  
●質量(g): 
52  
●シリンダー容量(cc): 
22・18・14  

その他関連商品

02209085
交換部品 ノズル

ホーザン

SRT-12

1個

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34