間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
白光

ハンダゴテ・L型コテ部

注文コード
02210354
品番
C1145
内容量
1本
参考基準価格
¥4,800
単価(税別)
¥4,800

 

●特長: 
大型部品用、または設定温度をできる限り低くしたい作業向き。  

●種別: 
Lサイズ  
●全長(mm): 
200  
●質量(g): 
54  
●最高温度(℃): 
480  
●定格消費電力(W): 
60  
●こて部コード(m): 
1.2  
●こて接続コード: 
5芯シリコン耐熱コード  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34