白光

卓上はんだ吸煙器

 
注文コード
02210381
品番
420-1
内容量
1個
参考基準価格
¥29,000
単価(税別)
¥27,120

 

●特長: 
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。
処理風量が大きく、運転音は静か。  

●エスコ品番: 
EA323ME  
●質量(kg): 
3.9  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
31  
●処理風量(m3/min): 
3.8〜4.4(50/60Hz)
フィルターを取付けた場合  

●フィルター: 
寸法:242×242×10
活性炭量: 20g
最大吸着量: 6g  

●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
252×280×175  
●RED BOOKVol4ページ: 
579  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34